Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzklemme EK 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzklemme EK 10
Schutzklemme EK 10
Artikel-Nr.:
     3517I-15909928
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0354660000
EAN/GTIN:
     4008190069827
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzklemme EK 10

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5..6 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, weidmüller reihenklemme ek, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Schutzleiter-Reihenklemme, Reihenklemme, PE-Klemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,65*
€ 5,40*
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 4,77035*
€ 5,51035*
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,0254*
€ 5,7554*
100
Frei Haus
ab € 5,0651*
€ 5,8151*
20 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,1623*
€ 5,9123*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,7554*
€ 6,84893
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,0254*
€ 5,98023
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 575,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0651*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1609850000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1856750000
ab € 0,08309*
Zubehör
Weidmüller
1046350000
ab € 0,03747*
Zubehör
Weidmüller
0206160000
ab € 0,41255*
Zubehör
Weidmüller
0199360000
ab € 0,57514*
Zubehör
Weidmüller
0517960000
ab € 0,3817*
Zubehör
Weidmüller
0514400000
ab € 8,95*
Zubehör
Weidmüller
1067600000
ab € 1,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.