Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AL-CU Presskabelschuh 35qm m-M10 183215


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AL-CU Presskabelschuh 35qm m-M10 183215
AL-CU Presskabelschuh 35qm m-M10 183215
Artikel-Nr.:
     3517I-15895998
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     183215
EAN/GTIN:
     4021103091630
Suchbegriffe:
Al-Presskabelschuh
Alu-Presskabelschuh
Alupresskabelschuh
Kontaktfett

AL-CU Presskabelschuh 35qm m-M10 183215

AL-CU-Presskabelschuh, 35qmm-M10. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen. Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182.
Weitere Informationen:
Querschnittsform:
rund
Schmale Flanschausführung:
nein
Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM:
35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
50 mm²
Anschlussgewindemaß (metrisch):
10
Werkstoff:
Aluminium/Kupfer
Geeignet für Al/St-Seile:
ja
Längsdicht:
ja
Kennziffer:
14
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Presskabelschuh, presskabelschuh m10, presskabelschuh, cimco presskabelschuh, Aluminium-Presskabelschuh, Alu-Kabelschuh, Kabelschuh
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,6648*
€ 49,7948*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,91*
€ 51,61*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,525*
€ 65,105*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,61*
€ 61,4159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,57*
€ 57,7983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,83*
€ 55,7277
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,35*
€ 52,7765
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,91*
€ 46,3029
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,891* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
105786
ab € 53,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.