| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15895907 Herst.-Nr.: 183224 EAN/GTIN: 4021103091715 |
| |
|
| | |
| AL-CU Presskabelschuh 95qm m-M12 183224 AL-CU-Presskabelschuh, 95qmm-M10. Material E-Al und E-Cu gemäß EN 13600. Mit Kontaktfett gefüllt, mit Stopfen. Rohrmaße nach DIN 46329, mit Pressmarkierungen. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Kabeln nach DIN 48201-5 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Weitere Informationen: | | Querschnittsform: | rund | Schmale Flanschausführung: | nein | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM: | 95 mm² | Nennquerschnitt Aluminium, SE: | 120 mm² | Anschlussgewindemaß (metrisch): | 12 | Werkstoff: | Aluminium/Kupfer | Geeignet für Al/St-Seile: | ja | Längsdicht: | ja | Kennziffer: | 22 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 53,8867* | € 70,4667* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,45* | € 73,19* | | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 71,199* | € 90,239* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,136* | € 144,916* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,645* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|