Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-20
Artikel-Nr.:
     3517I-15891117
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     9261-20
EAN/GTIN:
     4013456590373
Suchbegriffe:
Leitungsauslass
leitungsauslass

Hohlwand Wand-Decken-Übergang 9261-20

Wand-Decken-Übergang 90° Ø 20 mm (9261-20). Länge: 102 mm | Breite: 47 mm
Weitere Informationen:
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Hohldecke
Selbstklebend:
nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
nein
Mit Hakenschraube:
nein
Anzahl der Einführungen:
1
Auslassbreite:
20 mm
Auslassdurchmesser:
20 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,9942*
€ 2,4842*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,59*
€ 4,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.