Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Länge 115 mm 1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer Länge 115 mm 1151
Spannungsprüfer Länge 115 mm 1151
Artikel-Nr.:
     3517I-15886547
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1151
EAN/GTIN:
     4011126085587
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer

Spannungsprüfer Länge 115 mm 1151

Spannungsprüfer, zur Prüfung von Wechselspannungen von 150-250 V gegen Erde. Abmessungen (ca. Maße) Gesamtlänge L : 190 mm Klingenlänge KL : 105 mm Klingenmaß Ø : 4,0 mm Werkstoff Klinge : Chrom-Vanadium-Stahl Farbton : gelbtransparent
Weitere Informationen:
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
0..230 V
Länge:
190 mm
Klingenlänge:
105 mm
Klingenbreite:
4 mm
Interne Grundlast:
ja
Last zuschaltbar:
nein
Drehfeldrichtungsanzeige:
nein
Durchgangsprüfung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,5542*
€ 8,0642*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,64*
€ 8,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,1899*
€ 8,9899*
€ 5,95*
ab € 8,54498*
€ 12,36498*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.