Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXIMARK Etikett LFL2H9,9-26 YEWH 83254750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 83254750 Druckeretikett Weiß, Gelb
Lapp 83254750 Druckeretikett Weiß, Gelb
Lapp 83254750 Druckeretikett Weiß, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517I-15878753
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254750
EAN/GTIN:
     4044773213898
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung

FLEXIMARK Etikett LFL2H9,9-26 YEWH 83254750

Laserdruck Etikett Cablelabel LFL 2H 9.9x26 YE/WH
Laserdruck Etikett
Gesamtbreite: 9.9mm
Gesamthöhe: 48mm
gelb, weiß
Polyester
Anwendungsgebiete:
Nutzen:
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
26 mm
Breite:
9,9 mm
Farbe:
mehrfarbig
Mit Textfeld:
nein
Aufdruck:
ohne
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,70*
€ 23,50*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 15,92*
€ 23,51*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 27,33*
€ 36,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,87*
€ 103,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 81,79*
€ 104,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.