| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15872145 Herst.-Nr.: 126367 EAN/GTIN: 4046827004322 |
| |
|
| | |
| Schaltersteckdose 16 A rot 6h 126367 Wandsteckdose 16 A, explosionsgeschützt, 7570/11-406, Bemessungsbetriebsspannung: 380 ... 415 V AC, Frequenzbereich: 50 / 60 Hz, Detaillierte Polzahl: 3 P + PE, Kennfarbe: rot, Codierung (Uhrzeitstellung): 6, Gehäusematerial: Polyamid , glasfaserverstärkt, Silikonfrei: Ja, Einsatzbereich (Zonen): 2,22, 2, Gasexplosionsschutz: II 3 G Ex dc ec IIC T6 Gc, Staubexplosionsschutz: II 3 D Ex tc IIIC T80 °C Dc, Umgebungstemperatur min. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Nennstrom: | 16 A | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Kennfarbe: | rot | Ausführung: | Unterteil und Oberteil | Montagerichtung: | vertikal | Schalter: | mechanische Verriegelung | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,61* | € 500,16* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 431,80* | € 500,74* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 436,98* | € 506,09* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 494,81* | € 571,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|