Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlußschraube 10.4015 PA/SW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verschlußschraube 10.4015 PA/SW
Verschlußschraube 10.4015 PA/SW
Maßzeichnung (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15863262
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     10.4015PA/SW
EAN/GTIN:
     4024092101038
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

Verschlußschraube 10.4015 PA/SW

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung, RAL9005, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,62*
€ 20,14*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,76*
€ 20,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,76*
€ 51,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,62*
€ 17,3978
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2924* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.