Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA-Verschlußschraube PG 29 1029 PA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PA-Verschlußschraube PG 29 1029 PA
PA-Verschlußschraube PG 29 1029 PA
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517I-15860931
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     1029 PA
EAN/GTIN:
     4024092038570
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din

PA-Verschlußschraube PG 29 1029 PA

zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung , RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
ja
Schlagfest:
nein
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2218*
€ 0,3072*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2291*
€ 0,3091*
100
€ 5,95*
ab € 0,25396*
€ 0,33396*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2991*
€ 0,35593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2891*
€ 0,34403
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2691*
€ 0,32023
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.