Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15860841 Herst.-Nr.: 709-178 EAN/GTIN: 4044918151559 |
| |
|
| | |
| Beschriftungsstreifen 1,5x0,4mm, weiß, 50m 709-178 Beschriftungsstreifen auf Rolle 7,5 mm breit nicht dehnbar unbedruckt aufrastbar weiß Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Klemmenmarkierung, Zackband, wago kontakttechnik klemmenmarkierung, zackband, kabelmarkierer weiß, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 84,51* | € 105,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 87,85* | € 107,97* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,72* | € 109,25* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 91,89* | € 113,37* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 95,7879* | € 117,9579* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|