Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse 0,5qmm 71S6


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15807355
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     71S6
EAN/GTIN:
     4012078064583
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse 0,5qmm 71S6

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Spleissfreie Kabeleinführung durch aufgeweitete Hülse, 0,5 mm², Gesamtlänge - 6 mm, 1000 Stück
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
versilbert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
€ 5,46*
ab € 0,00925*
€ 0,01318*
23 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,00926*
€ 0,01319*
5 Tage
15238
1000
€ 5,80*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
19 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,01135*
€ 0,01615*
1000
€ 5,95*
ab € 0,01331*
€ 0,01891*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Pakete
€ 0,01318*
€ 0,01568
pro Paket
ab 2000 Pakete
€ 0,01317*
€ 0,01567
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 0,01154*
€ 0,01373
pro Paket
ab 20000 Pakete
€ 0,01057*
€ 0,01258
pro Paket
ab 3000000 Pakete
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,00925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Pakete
Mindestbestellmenge: 1000 Pakete ( entspricht € 13,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.