Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse, 0,5 mm², 6 mm Länge, Cu versilbert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517I-15807355
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     71S6
EAN/GTIN:
     4012078017800
Suchbegriffe:
Aderendhülse
klauke aderendhülse versilbert
aderendhülsen klauke
aderendhülsen unisoliert
Für fein- und feinstdrähtige Leiter z.B. VDE 0295 Klasse 5 und 6. Gratfrei, mit Aufweitung für spleissfreie Kabeleinführung. Verpresste Aderendhülsen zur einfachen Montage an Kabelklemmen. Abmessungen nach DIN 46228 Teil 1. Versilbert. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0.5 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
ohne
Werkstoff:
Kupfer
Oberfläche:
versilbert
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Verbinder, Kabelendhülse
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 9,22*
€ 13,05*
24 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,22*
€ 13,06*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,85*
€ 13,91*
2 Tage
15
pro Packung
€ 5,80*
ab € 10,21*
€ 14,31*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 15,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,99*
€ 15,4581
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,24*
€ 12,1856
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00922* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.