Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel
BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel
Artikel-Nr.:
     3517I-15695133
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandmeldekabel
brandmeldekabel 10x2x0,8
brandmeldekabel
brandmeldekabel 6x3x0,8

BMKJYSTY 10x2x0,8Eca Ri100 Brandmeldekabel

Nach VDE 0815. Für Fernmeldeinstallationen innerhalb von Gebäuden in trockenen und feuchten Räumen, sowie im Freien zur festen Verlegung an Außenwänden von Gebäuden. Durch den statischen Schirm (St) sind die Übertragungskreise gegen äußere elektrische Störfelder geschützt. Für Sprechstellen- und Nebenstellenausbau, aber auch für Signal- und Messdatenübertragung geeignet.
Weitere Informationen:
Leiterdurchmesser:
0,8 mm
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
20
Anzahl der Verseilelemente:
10
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Lagen
Schirm über Verseilung:
Folie
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Telekommunikationskabel, Datenkabel, Datenleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0709*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,5509*
€ 3,03557
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,5109*
€ 2,98797
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,3809*
€ 2,83327
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,3009*
€ 2,73807
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,0709*
€ 2,46437
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.