Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x25 1232659/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x25 1232659/500
Artikel-Nr.:
     3517I-15694774
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1232659/500
EAN/GTIN:
     4044777291199
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
lapp kabel aderleitung
aderleitung

ÖLFLEX HEAT 650 SC 1x25 1232659/500

Heizmodule, Elektrowärmegeräte, Wärmeschränke, Öfen, Elektroherde, Nachtstromspeicheröfen, Hütten- und Stahlwerke, Gießereien, Glas- und Keramikverarbeitung, Chemische Industrie, Maschinen-, Geräte- und Kraftwerksbau, Einsetzbar, wo sehr hohe Anschluss- und Umgebungstemperaturen vorherrschen, Gute elektrische Leitfähigkeit durch Nickellitze, auch bei hohen Temperaturen, Litze aus Nickel, Aderisolation aus Glasseideumspinnung und imprägniertem Glasseidegeflecht, Halogenfrei, Flammwidrig, Nur für Verlegung im Trockenen geeignet, Bei Spitzentemperaturen von kurzzeitig über 700°C empfehlen wir ÖLFLEX® HEAT 1565 SC,
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
sonstige
Leiternennquerschnitt:
25 mm²
AWG-Größe:
4
Leiternennquerschnitt (AWG):
4 kcmil
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Adern verdrillt:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41.017,97*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 82,03594* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41.144,71*
€ 48.962,2049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41.076,79*
€ 48.881,3801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41.017,97*
€ 48.811,3843
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.