Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC 0166502/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC 0166502/50
Artikel-Nr.:
     3517I-15694595
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0166502/50
EAN/GTIN:
     4044774678986
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Thermoausgleichsleitung

KNL-SY NiCr/Ni KCA 6x1,5 IEC 0166502/50

Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
3
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, lappkabel thermoelementleitung, thermoelementleitung, steuerkabel 6x0,75, Thermokoppelleitung, Kompensationsleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 20,1826* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.137,56*
€ 1.353,6964
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.128,78*
€ 1.343,2482
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.082,05*
€ 1.287,6395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.050,83*
€ 1.250,4877
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.009,13*
€ 1.200,8647
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.