Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/50
Artikel-Nr.:
     3517I-15693207
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0158507/50
EAN/GTIN:
     4044774676630
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

KNL-ST NiCr/Ni KCA 8x2x1,5 DIN 0158507/50

Version Y: - Feindrähtige Leiterlegierung - PVC Aderisolation - Adern in Lagen verseilt - PVC Außenmantel, Version SY: - Aufbau wie Version Y - Zusätzliches verzinktes Stahlgeflecht - PVC Außenmantel, Version ST: - Aufbau wie Version Y - Adern paarig verseilt, Paare in Lagen verseilt - Aluminiumfolienschirm + Beilaufdraht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-PVC-S-PVC: - PVC Aderisolation - PVC Innenmantel - Stahldrahtgeflecht - PVC Außenmantel, Aufbaubeispiel für PVC-ST-PVC: - PVC Aderisolation - STatischer Folienschirm - PVC Außenmantel, Farbkennzeichnung DIN 43710 Minusleiter und Mantel: Fe/CuNi: blau NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: weiß Plusleiter: jeweils rot IEC 60 584 Plusleiter und Mantel: Fe/CuNi: schwarz NiCr/Ni: grün PtRh/Pt: orange Minusleiter: jeweils weiß, Thermo-Leiterlegierungen sind mit X gekennzeichnet, z.
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
8
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Folie
Bewehrung:
nein
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.425,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 48,508* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.600,33*
€ 3.094,3927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.554,33*
€ 3.039,6527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.474,73*
€ 2.944,9287
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.434,18*
€ 2.896,6742
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.425,40*
€ 2.886,226
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120168
ab € 103,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.