Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIHF-JZ 18x 0,75 Ri.100 Silikonleitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
SIHF-JZ 18x 0,75 Ri.100 Silikonleitung
SIHF-JZ 18x 0,75 Ri.100 Silikonleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-15687971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     SIHF-JZ 18x0,75 Ri.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIHF
Silikonkabel
Silikonleitung
sihf-j 18x1

SIHF-JZ 18x 0,75 Ri.100 Silikonleitung

Verwendung überall dort, wo Leitungsisolationen hohen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Wegen ausgezeichneter Wetterbeständigkeit können sie sowohl bei hohen, als auch bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Besonders geeignet für den Einsatz in Kraftwerken. Auch in Hütten-, Stahl und Walzwerken, Gießereien, im Flugzeugbau und im Schiffsbau sowie im Zement-, Glas und Keramikfabriken, in Scheinwerfern und Hochleistungsleuchten und Wärmegeräten aller Art.
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
18
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Kabelgeometrie:
rund
Außendurchmesser ca.:
13,3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sihf, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,7445*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 13,0345*
€ 15,51106
pro Meter
ab 200 Meter
€ 12,7645*
€ 15,18976
pro Meter
ab 500 Meter
€ 12,2845*
€ 14,61856
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 11,9945*
€ 14,27346
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 11,7445*
€ 13,97596
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.