Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 0048008/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 0048008/100
ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 0048008/100
Artikel-Nr.:
     3517I-15684596
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048008/100
EAN/GTIN:
     4044774688367
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung

ÖLFLEX HEAT 180 SiF 1X0,5 PK 0048008/100

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF - Silikon-Aderleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
rosa
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14957*
€ 0,20957*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1633*
€ 0,2233*
25 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,23*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2233*
€ 0,26573
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1933*
€ 0,23003
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1633*
€ 0,19433
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1633* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 22,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.