Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LiFY 1X2,5 GNYE 4560057S/50


Menge:  Meter  
Produktinformationen
LiFY 1X2,5 GNYE 4560057S/50
LiFY 1X2,5 GNYE 4560057S/50
Artikel-Nr.:
     3517I-15683091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560057S/50
EAN/GTIN:
     4044774684932
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung

LiFY 1X2,5 GNYE 4560057S/50

In und an ortsveränderlichen Betriebsmitteln, Für Messaufbauten bei technischen Schulungen, Ausbildung und Elektrolabor, Besonders weiche, kälteflexible PVC-Isolation, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, In Anlehnung an VDE 0812 und VDE 0250-1
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
grün/gelb
Schirm:
nein
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
300
50
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,40905*
€ 1,80905*
Lager 3517
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,4282*
€ 1,8282*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,80*
ab € 2,14*
€ 2,65*
5
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,72*
€ 4,14*
2 Tage
188
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 5,83*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,8282*
€ 2,17556
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,7482*
€ 2,08036
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,4282*
€ 1,69956
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,4282* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 91,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,86*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,61*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.