Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H07V-K 6 ws Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
EUP H07V-K 6 ws Ri.100 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517I-15653176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N044054
EAN/GTIN:
     5413260578403
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Verdrahtungsleitung

EUP H07V-K 6 ws Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Installation im Elektroinstallationsrohr auf oder unter Putz oder in ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für geschützte feste Verlegung, in oder auf Beleuchtungsanlagen oder Schalt-und Steuergeräten für Spannungen bis 1 000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
AWG-Größe:
0
Leiterdurchmesser:
3,1 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
weiß
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: h07v-k 100meter, h07v-k, aderleitung h07v-k, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1981*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,5181*
€ 1,80654
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,4881*
€ 1,77084
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,4281*
€ 1,69944
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3581*
€ 1,61614
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1981*
€ 1,42574
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122018
ab € 94,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.