Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIYv-T AWG 20 gr Tr. 400 PVC-Einzelader


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-15604756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     LIYv-T AWG20 gr 0,56/1,6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
aderleitung grau

LIYv-T AWG 20 gr Tr. 400 PVC-Einzelader

Bestimmt für die Verdrahtung von Fernmelde-Geräten, um elektronische Baugruppen in Geräte zu verdrahten sowie für die Verdrahtung von Fernmeldeanlagen. Geeignet in Schaltanlagen, z.B in Kläranlagen.
Weitere Informationen:
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Farbe:
grau
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5..105 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-5..70 °C
Nennspannung U0:
500 V
Nennspannung U:
500 V
Weitere Suchbegriffe: liyv, aderleitung awg20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1151*
  
Preis gilt ab 1.200.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Meter
€ 0,1511*
€ 0,17981
pro Meter
ab 800 Meter
€ 0,1501*
€ 0,17862
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1441*
€ 0,17148
pro Meter
ab 4000 Meter
€ 0,1381*
€ 0,16434
pro Meter
ab 8000 Meter
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Meter
ab 1200000 Meter
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.