Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleitung 1,8m,ws 211.274


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachleitung 1,8m,ws 211.274
Flachleitung 1,8m,ws 211.274
Artikel-Nr.:
     3517I-15475533
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     211.274
EAN/GTIN:
     4016514001637
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Flachleitung 1,8m,ws 211.274

Euro-Zuleitung -flach 1,8m weiß H03VVH2-F 2x0,75mm² -unverpackt mit Zwischenschalter + Aderendhülsen Seite 1: Eurostecker 2,5A
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Euro-Stecker (CEE 7/16)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
1,8 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
2,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 4,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 4,09*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,87*
€ 4,12*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,19*
2 Tage
49
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,92*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.