Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15455590 Herst.-Nr.: 692.182 EAN/GTIN: 4016514005284 |
| |
|
| | |
| Spiralleitung PUR 3x1,5/1,5m sw 692.182 Stromverteiler SPIRALKABEL Stromleitung 1.500 mm, 7.500 mm, 29 mm, 13 mm YMH11Y-J 3G 1,5 mm² schwarz, 200mm gerade, glatt geschnitten, 200mm gerade, glatt geschnitten unverpackt Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 1,5 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Ader-Zahl: | 3 | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Kennzeichnung: | Farbe | Mit Schutzleiter: | ja | Mantelmaterial: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Spirallänge (geschlossen): | 1500 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,37* | € 68,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 55,46* | € 70,13* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 55,90* | € 70,62* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 56,34* | € 71,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,02* | € 71,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|