Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15316765 Herst.-Nr.: 85121100 EAN/GTIN: 4011334375944 |
| |
|
| | |
| Universal-Schalteinsatz 1fach 85121100 Universal Schalteinsatz 1fach (R,L,C,LED). Universal-Schalteinsatz 1-fach, niedriger Eigenenergiebedarf, automatische Einstellung der minimalen Starthelligkeit für 230 V LED- und Energiesparlampen, lampenschonender Softanlauf, Phasenan- oder Phasenabschnitt je nach Lastart, selbstlernend, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), optionale Feineinstellung der Lastart, mit Nebenstelleneingang für Taster (Schließer) mit Einflächenbedienung und Bewegungsmelder Nebenstelle, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen. Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Ausführung: | sonstige | Lastart: | universal | Nebenstelleneingang: | ja | Lichtwertspeicher: | nein | Verwendbar mit Taste: | ja | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | ja | Verwendbar mit Präsenzmelder: | nein | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,30* | € 49,21* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 37,54* | € 49,38* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 38,64* | € 50,66* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,84* | € 50,70* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,65* | € 51,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|