Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U
Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U
Artikel-Nr.:
     3517I-15295615
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     65581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX2N CPU
Mitsubishi FX2N-Serie
Mitsubishi FX2N Erweiterungsmodul
mitsubishi fx2n cpu

Erweiterungsgerät 16 Transistorausgäng FX2N-16EYT-ESS/U

SPS, FX2N Modulares Erweiterungsgerät
16 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,5 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsmodul, E/A-Modul, I/O-Modul, Digitalmodul
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 187,62*
€ 222,53*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 187,85*
€ 223,14*
Frei Haus
ab € 193,71*
€ 229,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 204,98*
€ 242,33*
€ 5,95*
ab € 208,75*
€ 246,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,53*
€ 264,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,35*
€ 263,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,94*
€ 249,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,62*
€ 223,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.