Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 0,5m 6XV1870-8AE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 0,5m 6XV1870-8AE50
Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 0,5m 6XV1870-8AE50
Artikel-Nr.:
     3517I-15270944
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18708AE50
EAN/GTIN:
     4019169851312
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Industrial-EtherNet-Kabel 2xM12, 0,5m 6XV1870-8AE50

Industrial Ethernet connecting Cable M12-180/M12-180, vorkonf. IE FC Trailing Cable GP, mit 2 M12-Steckern (D-kodiert) Länge 0,5m. SIMATIC NETLeitungenIE Connecting Cable M12-180/M12-180Zur Verbindung von Industrial Ethernet-Teilnehmern in Schutzart IP 65/67, bei Übertragungsraten von 10/100 Mbit/s. Für den Einsatz in Schleppketten z. B. bei dauernd bewegten Maschinenteilen.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,75 mm
Ader-Zahl:
4
Anzahl der Verseilelemente:
2
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Verseilung:
Bündel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,88*
€ 25,81*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 19,04*
€ 25,84*
62 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 19,34*
€ 26,24*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,30*
€ 27,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,08*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.