Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tauchhülse Messing, 150mm lang THMs/150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tauchhülse Messing, 150mm lang THMs/150
Tauchhülse Messing, 150mm lang THMs/150
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15238337
Hersteller:
     ALRE-IT Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     G9990030
EAN/GTIN:
     4050528043962
Suchbegriffe:
Tauchhülse
alre tauchhülse

Tauchhülse Messing, 150mm lang THMs/150

Tauchhülse, 150mm, Ms vernickelt mit Einstich, Durchmesser InnenxAußen 6,5x8mm, für Hülsenfühler HF und Kabelfühler KF mit Durchmesser 6mm sowie Einbau- und Industriekanalfühler EKF / IKF
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Material Tauchrohr:
Messing
Werkstoffgüte:
vernickelt
Druckstufe Artikel:
PN 20
Anschluss:
Außengewinde (metrisch)
Nenndurchmesser Anschluss:
1/2 Zoll (15)
Innendurchmesser:
6,5 mm
Außendurchmesser:
8 mm
Einstecklänge:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,64*
€ 16,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,90*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,72*
€ 16,91*
€ 3,90*
ab € 13,27*
€ 19,03*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 18,00*
€ 25,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALRE-IT Regeltechnik
G9990160
ab € 6,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.