Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Ableiter DEHNventil M DV TNS 255


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-15173529
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     951400
EAN/GTIN:
     4013364108158
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
überspannungsableiter dehn 4-polig
blitzstromableiter dehn

Kombi-Ableiter DEHNventil M DV TNS 255

Mehrpoliger Kombiableiter DEHNventil modular, Typ 1 + Typ 2 nach EN 61643-11 auf Funkenstreckenbasis, bestehend aus Basisteil und gesteckten Schutzmodulen. Höchste Anlagenverfügbarkeit durch RADAX-Flow-Folgestrombegrenzung. Ermöglicht Endgeräteschutz. Zum Schutz von Niederspannungs-Verbraucheranlagen vor Überspannungen, auch bei direkten Blitzeinschlägen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Kombi-Ableiter, Grobschutz, Mittelschutz, BC-Ableiter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 648,56*
€ 728,86*
Frei Haus
ab € 650,81*
€ 735,93*
10 Tage
200
Frei Haus
ab € 738,40*
€ 738,40*
€ 5,95*
ab € 658,51*
€ 740,43*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 708,79*
€ 800,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 728,86*
€ 867,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 721,47*
€ 858,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 696,92*
€ 829,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,86*
€ 806,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 648,56*
€ 771,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
951001
ab € 178,60*
Zubehör
Dehn
951050
ab € 211,07*
Zubehör
Dehn
951100
ab € 223,61*
Zubehör
Dehn
900589
ab € 4,52*
Zubehör
Dehn
910200
ab € 103,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.