| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15151172 Herst.-Nr.: 2CPX062446R9999 EAN/GTIN: 4011617624462 |
| |
|
| | |
| Hohlwandset VE4 ZKV200P4 Hohlwandset zur einfachen und schnellen Montage von ComfortLine Unterputz Kleinverteilern. Alle Unterputz-Kleinverteiler lassen sich mit Hilfe vom Hohlwandsets mit nur wenigen Handgriffen in die Hohlwand, z.B. beim Fertighausbau, einsetzen und fest montieren. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Hohlwandset | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 75 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 100 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,46* | € 23,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 23,87* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 17,69* | € 24,11* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 17,95* | € 24,39* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,28* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|