Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettfeld ZH33X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Komplettfeld ZH33X7
Komplettfeld ZH33X7
Artikel-Nr.:
     3517I-15128664
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZH33X7
EAN/GTIN:
     3250617682817
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Komplettfeld
Zählerfeld

Komplettfeld ZH33X7

Komplettfeld, universZ,1050mm,1 Zählerplatz,1-feld,NRW,SH,MV,N-sachsen,EON-Mitte. Komplettfeld / Einbausatz univers Z für 3-Punkt zum Aufbau von Zählerplätzen nach DIN VDE 0603, Schnellmontage im Schrank durch Rast-System, bestückt und verdrahtet nach VNB TAB-Bestimmungen, für 3-Punkt Zählerplätze nach DIN VDE 0603-1 und DIN VDE 0603-2-1. Anlagenseitiger Anschlussraum: Höhe 300 mm, 2-reihig mit Hutschienen, bestückt mit Hauptleitungsabzweigklemmen nach DIN VDE 0603-3-1, 3- oder 5-polig, fingersicher nach DGUV Vorschrift 3 oder bestückt mit: __________ __________ ___________ -Zählerfelder mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung zum Einbau von Zählertragplatten gemäß DIN VDE 0603-3-2 mit integriertem Zusatzraum (für Kommunikations- und Steuergeräte).
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 5-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Breite:
250 mm
Höhe:
1050 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
schmal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,23*
€ 120,29*
1 Tag
35
€ 5,90*
ab € 97,18*
€ 121,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 98,84*
€ 123,59*
4 Tage
4
€ 6,40*
ab € 99,32*
€ 124,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 103,90*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,66*
€ 150,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,83*
€ 141,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZH53X9S
ab € 111,46*
Zubehör
Hager
ZY3XL
ab € 38,47*
Zubehör
Hager
KU9S10HZ
ab € 205,67*
Zubehör
Hager
KU9K43HW
ab € 69,67*
Zubehör
Hager
KU9K46HW
ab € 90,89*
Zubehör
Hager
KU9K43HES
ab € 6,81*
Zubehör
Hager
KU9K46HES
ab € 7,83*
Zubehör
Hager
KU9K76HES
ab € 10,40*
Zubehör
Hager
KU9K10H
ab € 19,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.