| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15111554 Herst.-Nr.: 049095140000 EAN/GTIN: 4017254105753 |
| |
|
| | |
| Inst.-Schütz ISCH 20-4 S Die Installationsschütze, 4Schliesser, werden häufig für Automatisierungsvorgänge in der Gebäudeinstallation eingesetzt. Sie werden hauptsächlich zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsanlagen, Belüftungen, Heizungen, Pumpen und Wärmepumpen in der Gebäudeautomatisierung eingesetzt. Die Geräte sind für den Schalttafeleinbau auf Tragschienen (35 mm) nach DIN EN 50 022 sowie für Wandaufbau geeignet. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsspannung: | 500 V | Bemessungsbetriebsstrom: | 20 A | Bemessungsbetätigungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Betriebsspannung: | AC | Spannungsart der Betätigungsspannung: | AC | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 4 | Max. Glühlampenlast: | 1000 W | Max. Leuchtstofflampenlast: | 560 VA | Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung): | 560 VA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 19,06* | € 22,53* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 19,54* | € 25,42* | | | | | 27 Tage | | | 5 | | € 4,90* | ab € 22,47* | € 25,98* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,61* | € 26,73* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,07* | € 27,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|