| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15075665 Herst.-Nr.: 20575020 EAN/GTIN: 4013960181524 |
| | |
|
| | |
| Schnellmont.-Gewindenippel SMG-E 20 SMG-E ist ein Schnellmontage-Gewindenippel aus vernickeltem Messing. Verwendet wird dieser Schnellmontage-Gewindenippel für eine sichere und zugfeste Verbindung von Stahl- und Aluminiumrohren. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | galvanisch Zink beschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 46,81* | € 59,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,1515* | € 66,3615* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,29* | € 69,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 56,9245* | € 72,5445* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,25* | € 92,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 14,65* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|