| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15075529 Herst.-Nr.: 20950063 EAN/GTIN: 4013960176193 |
| | |
|
| | |
| Aluminium-Steckmuffe AMS-E 63 AMS-E ist eine Aluminium-Steckmuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Steck-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Aluminium | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Güte der Oberflächenbeschichtung: | unbeschichtet | Oberfläche poliert: | nein | Oberfläche gebürstet: | nein | Halogenfrei: | ja | Ausführung: | Steck | Mit Sperrfunktion: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,61* | € 5,36* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,6207* | € 5,3807* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,4642* | € 5,7142* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 4,09* | € 6,03* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 4,827* | € 6,147* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|