Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-29P29PB-12


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-29P29PB-12
Artikel-Nr.:
     3517I-15068815
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     4890307300
EAN/GTIN:
     4049504216513
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Anschlussverschraubung Ku-Gewinde PG ASPA-29P29PB-12

FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung gerade ASPA-PG aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit PG Kunststoffgewinde. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
29 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,29008*
€ 54,89004*
Frei Haus
ab € 41,90004*
€ 56,01006*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,61524*
€ 60,82524*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 54,1272*
€ 71,09724*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,89004*
€ 65,31915
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,33006*
€ 64,65277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,99004*
€ 60,67815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,29004*
€ 57,46515
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,61006*
€ 56,65597
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,29008*
€ 49,1352
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 6,88168* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.