| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-15067366 Herst.-Nr.: 4891032600 EAN/GTIN: 4049504276944 |
| |
|
| | |
| Anschlussverschraubung Winkel, 45 Grad AAPA-36M50SB-14 FIPLOCK®ONE Anschlussverschraubung Winkel 45° AAPA-MML-S aus speziell modifiziertem Polyamid 6, halogenfrei, UV-Beständig mit langen, drehbaren, metrischen Metallgewinde aus Messing vernickelt. Erfüllt die Schutzklassen IP66, IP67, IP68 und IP69. Das 360° Verriegelungssystems lässt sich mit Hilfe eines handelsüblichen Schlitz-Schraubendrehers einfach öffnen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 36 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66/IP67/IP68/IP69 | Ausführung: | 45°-Winkel | Drehbares Gewinde: | ja | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Gewinde | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M50 x 1,5 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,60* | € 197,29* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 160,0388* | € 197,8988* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,14* | € 205,22* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 209,1648* | € 256,8748* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 39,90* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|