Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 90Gr-Bogen Nm28 M25 Polyamid AL28/M25/CS90/BL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-15052324
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296000R0815
EAN/GTIN:
     5020963006944
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Verschraubung 90Gr-Bogen Nm28 M25 Polyamid AL28/M25/CS90/BL

AL28/M25/CS90/BL Typ CS90, Nm: 28, M25, Verschraubung/ 90°-Bogen aus Polyamid 66, drehbares Außengew. (Messing vernickelt)
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, Schlauchverschraubung, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, Winkel-Schlauchverschraubung, Winkelstück, winkelstück messing, t verbindungsstück, 90° winkelstück, Schnellverschraubung, Wellschlauchverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 101,25*
€ 124,70*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 101,443*
€ 124,803*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 102,96*
€ 126,25*
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 129,34*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,794*
€ 130,124*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,70*
€ 148,393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,48*
€ 143,3712
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,47*
€ 138,5993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,02*
€ 136,8738
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 101,25*
€ 120,4875
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.