Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzmanschette BSM-E 125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutzmanschette BSM-E 125
Brandschutzmanschette BSM-E 125
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15050840
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     29010125
EAN/GTIN:
     4013960325737
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzmanschette
Fertigteilschott
Kabelabschottung
fränkische brandschutzmanschette

Brandschutzmanschette BSM-E 125

BSM-E Brandschutzmanschette ist eine Brandabschottung für die Elektroinstallationsrohre FFKuS-EM-F Highspeed und FFKuS-EM-F-105 Highspeed, bestehend aus zwei Halbschalen. Verwendet wird diese Manschette zur Aufrechterhaltung des Feuerwiderstandes bei Durchführungen an Öffnungen in Leicht- und Massivwandkonstruktionen und Decken in Massivbauweise, für Leerrohrbündel oder Einzelrohre.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Form:
rund
Außenhöhe:
40 mm
Außenbreite:
252 mm
Außendurchmesser:
252 mm
Innendurchmesser:
129 mm
Tiefe:
30 mm
Plattenstärke/Produktlänge:
252 mm
Zubehör erforderlich:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: brandschutzmanschette
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 205,40*
€ 247,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 206,24*
€ 248,40*
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 250,27*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 294,19*
€ 348,12*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 306,97*
€ 362,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,79*
€ 294,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,40*
€ 290,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,19*
€ 265,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,40*
€ 244,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.