Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme,16 mm² Maß10mm,braun 2636-1101/000-014


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13366193
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2636-1101/000-014
EAN/GTIN:
     4066966129625
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme,16 mm² Maß10mm,braun 2636-1101/000-014

Leiterplattenklemme
16 mm²
Rastermaß 10 mm
1-polig
Push-in CAGE CLAMP®
16,00 mm²
braun
Weitere Informationen:
Höhe:
28,6 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,353*
€ 204,653*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 183,14*
€ 217,28*
Frei Haus
ab € 188,45*
€ 223,58*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,50*
€ 237,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 234,80*
€ 275,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 217,28*
€ 258,5632
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 216,57*
€ 257,7183
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 202,65*
€ 241,1535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 196,41*
€ 233,7279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 183,14*
€ 217,9366
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,8314* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04356*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-287
ab € 0,04356*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.