Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378031


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378031
Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378031
Artikel-Nr.:
     3517I-13354510
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62378031
EAN/GTIN:
     4021553117997
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Abdeckung für Scherenlager
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...

Profilabdeckung 1000mm, satiniert 62378031

Für einen besseren Schutz des LED Streifens, für eine diffuse Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der Technik, Werkstoff PMMA, Brandschutzklasse: B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 12,8x6,8 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
1000 mm
Breite:
13 mm
Höhe/Tiefe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abdeckung für scherenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,65*
€ 14,01*
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 14,02*
€ 3,90*
ab € 10,93*
€ 15,86*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.