Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 830, ws FLAKE #0627727AH315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pendelleuchte 830, ws FLAKE #0627727AH315
LED-Pendelleuchte 830, ws FLAKE #0627727AH315
Maßzeichnung
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3517I-13353854
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0627727AH315
EAN/GTIN:
     4029299554267
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendelleuchte 830, ws FLAKE #0627727AH315

Pendelleuchte FLAKE, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, On/Off, Lichtaustritt direkt_indirekt, Abdeckung mikroprismatisch extrem breitstrahlend, Länge 1485 mm, Breite 150 mm, Höhe 47 mm, Schutzart IP20, Stoßfestigkeitsgrad IK07, Bemessungslichtstrom 6020 lm, Bemessungsleistung 50 W, 120 lm/W, Lichtfarbe 830, Referenzwert UGR 18, Einzelbatterie, 3 h
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Ausführung des Rasters:
ohne
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 541,45*
€ 630,05*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 545,06*
€ 630,62*
Frei Haus
ab € 550,99*
€ 636,19*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,05*
€ 749,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 623,27*
€ 741,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,79*
€ 717,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,06*
€ 693,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 541,45*
€ 644,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0203580
ab € 15,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209258AH
ab € 69,53*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209261AH
ab € 236,62*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203579
ab € 9,12*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203587
ab € 11,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.