Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8382340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8382340
LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8382340
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-13168806
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8382340
EAN/GTIN:
     4018242932023
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Downlight 830, ML Amatris G4 #8382340

Rundes LED-Downlight mit hochglänzendem Reflektor. Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Reflektor hochglänzend. Mit geschlossenem, prismierten PMMA-Diffusor. Mit rotationssymmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Leuchtenlichtstrom 3 stufig einstellbar. Bemessungslichtstrom 1400 lm - 2600 lm, Bemessungsleistung 11,50 W - 20,00 W, maximale Leuchten-Lichtausbeute 130 lm/W.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 109,45*
€ 136,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,76*
€ 137,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,60*
€ 137,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,75*
€ 140,91*
Frei Haus
ab € 114,93*
€ 142,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,52*
€ 162,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,79*
€ 161,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,79*
€ 153,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,87*
€ 147,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,45*
€ 130,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
8382351
ab € 138,07*
Ähnlich
TRILUX
8382451
ab € 125,99*
Ähnlich
TRILUX
8382240
ab € 109,73*
Ähnlich
TRILUX
8382440
ab € 98,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.