Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarisationsfilter 60 x513 x 3mm BEK-A500-POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polarisationsfilter 60 x513 x 3mm BEK-A500-POL
Polarisationsfilter 60 x513 x 3mm BEK-A500-POL
Artikel-Nr.:
     3517I-12969510
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     210003
EAN/GTIN:
     4255686319052
Suchbegriffe:
Polarisationsfilter
Polfilter
polarisationsfilter

Polarisationsfilter 60 x513 x 3mm BEK-A500-POL

Polarisator Geeignet für: Auflichtbeleuchtungen BE-A500 , Auflichtbeleuchtungen BEK-A500 Abmessungen: 60 x 513 x 3 mm Material Filter: Fenster, PMMA, kratzfest beschichtet Besonderheiten: Befestigungsmaterial inklusive
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Breite:
60 mm
Höhe/Tiefe:
3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 391,99*
€ 449,43*
Frei Haus
ab € 395,73*
€ 453,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,95*
€ 529,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 428,42*
€ 509,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 417,88*
€ 497,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.