Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensorhalter Kugelkopfgelenk SHB-M5-8-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensorhalter Kugelkopfgelenk SHB-M5-8-12
Sensorhalter Kugelkopfgelenk SHB-M5-8-12
Artikel-Nr.:
     3517I-12961608
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     202808
EAN/GTIN:
     4255686305215
Suchbegriffe:
Sensorhalter
di-soric sensorhalter

Sensorhalter Kugelkopfgelenk SHB-M5-8-12

Sensorhalter Geeignet für: Zylindrische Gehäusebauformen 5, 8 und 12 mm Befestigung: Gewindebolzen M6 x 10 Material: Stahl (verzinkt) Lieferumfang: Sensorhalter, Kugelgelenk, Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,46*
€ 65,19*
Frei Haus
ab € 51,26*
€ 66,52*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,19*
€ 77,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,58*
€ 76,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,80*
€ 73,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,46*
€ 60,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.