Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6 1591050/100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Telfonkabel, 2 x 0,28 mm², schwarz, CU blank
Telfonkabel, 2 x 0,28 mm², schwarz, CU blank
Artikel-Nr.:
     3517I-12951717
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1591050/100
EAN/GTIN:
     4044774745299
Suchbegriffe:
A-2Y(L)2Y
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung

A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,6 1591050/100

Erdkabel, Röhrenkabel, nicht in feuergefährdeten Bereichen, Außenkabel für Fernmelde- und Informationsverarbeitungsanlagen, Massiver blanker Kupferleiter, Aderisolation aus Polyethylen (PE), Je 5 Sternvierer zum Grundbündel verseilt, Grundbündel bzw. Hauptbündel zur Seele verseilt, Papierband, Schichtenmantel aus Aluminium-beschichtetem Kunststoff-Band und PE-Mantel, Gemäß DIN VDE 0816, Außenmantelfarbe: schwarz (RAL 9005), UV-beständig und querwasserdicht, Gefüllte Variante (A-2YF(L)2Y.
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
0,6 mm
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
Vierer
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 120,25*
€ 137,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 118,69*
€ 149,82*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,82*
€ 178,2858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 147,81*
€ 175,8939
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,20*
€ 166,838
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 135,24*
€ 160,9356
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 118,69*
€ 141,2411
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,1869* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.