| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12752006 Herst.-Nr.: 0450070 EAN/GTIN: 4029299497403 |
| |
|
| | |
| Spiegelleuchte geeignet f. LEDTube SPN-R1X055/15ND-ST Decken- und Wandleuchte SPN, Anbau, weiß, On/Off, Abdeckung opal extrem breitstrahlend, Länge 660 mm, Breite 67 mm, Höhe 97 mm, Schutzart IP20, Bemessungslichtstrom 1590 lm, 0 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 21 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led röhre, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,79* | € 128,48* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 104,01* | € 129,97* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,85* | € 132,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 107,64* | € 135,26* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,42* | € 139,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|