Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/130


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/130
Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/130
Artikel-Nr.:
     3517I-12666698
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     75304
EAN/GTIN:
     4011459753047
Suchbegriffe:
Rufmoduleabdeckung
Türlautsprecher
Türsprechmodul
grothe türlautsprecher

Audio-Türlautsprecher-Abd. f.TL1083/38 TL 1168/130

Audio-Türlautsprecher-Abdeckung ohne Klingeltaste / Namensschild Diese Türlautsprecher-Abdeckung wird benötigt, wenn Sie sich für den Audio-Türlautsprecher 1083/38 oder TL 1083/39 der Serie Alpha entschieden haben. Diese Abdeckung besitzt keinen Klinge
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
schwarz
Montageart:
Aufputz
Breite:
125 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
12 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: türlautsprecher, Gehäuse, Montageelement
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 32,22*
€ 43,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,40*
€ 43,20*
Frei Haus
ab € 33,02*
€ 43,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,98*
€ 45,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.