Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Türstation f.BTC15/3 UP TUP-15/3 Stabila alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UP-Türstation f.BTC15/3 UP TUP-15/3 Stabila alu
UP-Türstation f.BTC15/3 UP TUP-15/3 Stabila alu
Artikel-Nr.:
     3517I-12665823
Hersteller:
     ELCOM
Herst.-Nr.:
     5315512BTC
EAN/GTIN:
     3599430020032
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Audio-Türsprechanlage
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

UP-Türstation f.BTC15/3 UP TUP-15/3 Stabila alu

TUP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 UP Alu STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lochsprechöffnungen, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und UP-Gehäuse 55 mm Tiefe.
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
15
Werkstoff der Klingeltasten:
rostfreier Stahl
Material Front:
Aluminium
Montageart:
Unterputz
Installationstechnik:
systemunabhängig
Farbe:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 379,77*
€ 457,76*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 395,28*
€ 472,04*
Frei Haus
ab € 397,98*
€ 476,82*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 405,27*
€ 486,14*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,04*
€ 561,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,92*
€ 534,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,02*
€ 515,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,28*
€ 470,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.