| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12665798 Herst.-Nr.: ADA59280-0030 EAN/GTIN: 4035138032995 |
| |
|
| | |
| Video-Aufputz Außenstation m.Display bis 30WE ADA59280-0030 BCM Video-Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Mit integriertem Online-Leser (NL) zur Zutrittskontrolle. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-Reihe Bestandteil des BCM-Systems. Die zentrale Verwaltung nutzt die WEB-basierte Benutzeroberfläche des BCM-Systems (Anwendungsmanager) und gewährleistet im Falle eine Gerätetausches die Aktualität von Bewohnerdaten und Seriennummern. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Rufdisplay | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 5 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | ja | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.543,74* | € 1.725,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.598,19* | € 1.780,38* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,25* | € 1.797,48* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.654,72* | € 1.842,39* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.752,41* | € 1.951,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|