| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4035138032995 Herst.-Nr.: ADA59280-0030 EAN/GTIN: 4035138032995 |
| |
|
| | |
| BCM Video-Außenstation mit Display zur Aufputzmontage mit Ruftasten. Mit integriertem Online-Leser (NL) zur Zutrittskontrolle. Als automatisch verwaltete TCS:BUS Display Außenstation ist die AD5-Reihe Bestandteil des BCM-Systems. Die zentrale Verwaltung nutzt die WEB-basierte Benutzeroberfläche des BCM-Systems (Anwendungsmanager) und gewährleistet im Falle eine Gerätetausches die Aktualität von Bewohnerdaten und Seriennummern. Das BCM-System kann dynamisch an Erfordernisse angepasst werden - und das über nahezu beliebige Standorte. Das Benutzerinterface der AD5 besteht aus fünf digital beschrifteten Klingeltasten. Die Außenstation verfügt über ein vollgrafisches, monochromes Display mit einer Auflösung con H298 x V384 Pixeln. Weißes Backlight im Display garantiert Lesbarkeit unter allen Licht- und Temperaturverhältnissen. Icons unterstützen die Benutzerführung. Fünf Namen-Datensätze werden immer gleichzeitig angezeigt, wobei jeder Namen-Datensatz aus einer Infozeile und zwei Namen-Textzeilen zur Beschriftung besteht. Es können maximal 30 Namen-Datensätze gespeichert werden. Die Navigation durch die Namen-Datensätze erfolgt in Schritten zu je 5 Namen-Datensätzen mit drei Tasten (ZURÜCK, HOME, VOR). Über MODBUS wird die Außenstation an das BCM-System angekoppelt. Der StartBildschirm kann benutzerdefiniert angepasst werden. Technische Daten: Halbschalengehäuse aus Edelstahl mit innenliegendem Funktionsmodul aus schwarz eloxiertem Aluminium. Maße: H 375,5 x B 140 x T 25 mm. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Farbe: | Edelstahl | Breite: | 140 Millimeter | Schutzart (IP): | IP34 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.550,26* | € 1.729,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.590,46* | € 1.784,35* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.610,60* | € 1.801,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.652,70* | € 1.846,43* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.762,69* | € 1.955,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|