| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-12653384 Herst.-Nr.: P42702 EAN/GTIN: 9008130002193 |
| |
|
| | |
| Türlautsprecher mini SFERA Audio P42702 Audio-Modul komplett mit Postschloss und 4 RT Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 4 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | nein | Mit Abdeckung: | ja | Schutz gegen Vandalismus: | nein | Mit Kamera: | nein | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 439,94* | € 530,13* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 443,47* | € 530,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 447,24* | € 535,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|